• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas corto Forma F 0,5-16 mm

Número de artículo: 307705 0,5-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: F
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-F 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma F
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Tipo de construcción estándar
Longitud de voladizo medida A 102 mm
⌀ exterior D 57 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 TX25
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a derecha y a izquierda.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos