{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Embalaje | Maleta organizada (caja L) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 10,8 V | |
Quality Dress | GWB 10,8-Li | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 10,8 V | |
Par de giro máximo duro | 11 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Portaherramientas | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Forma constructiva | Taladro-destornillador angular | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 10 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Empleo típico | Medium | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 070223 GWB10LI | |
EAN / GTIN | 3165140730846 | |
Número del fabricante | 0601390908 |