• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladro-atornillador de batería GSR102LI

Número de artículo: 070240 GSR102LI

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 10,8 V
Quality Dress GSR 10,8-2-LI
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 10,8 V
Construcción del motor Motor de 2 polos
Par de giro máximo blando 15 Nm
Par de giro máximo duro 30 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 380 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.300 min-1
Gama de sujeción del mandril 1 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 19 mm
Peso 1 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Medium
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 12 V, motor de 2 polos
USP2 Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 0-10, con Softgrip, con indicador de nivel de carga de la batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070240 GSR102LI
EAN / GTIN 3165140727495
Número del fabricante 0601868109

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch
  • Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha /izquierda.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par de varios pasospara un atornillado preciso.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.
  • Softgrip.

Volumen de suministro:

Incluye cargador y bolsa de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.