{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Quality Dress | ASCM 18 | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo blando | 46 Nm | |
Par de giro máximo duro | 90 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 400 min-1 - 400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 800 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 3.ª marcha | 1.950 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 4.ª marcha | 3.850 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 50 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador |
Número de artículo | 070202 711603 | |
EAN / GTIN | 4014586873916 |