{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Quality Dress | WSG 17-70 INOX | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.700 W | |
Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 125 mm | |
Profundidad de corte máxima | 31 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Conexión de hombre muerto | no | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Particularidad | Número de revoluciones variable | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077111 722213 | |
Número del fabricante | 72221360000 |