{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 14 V | |
Quality Dress | ASW 14-14 | |
Construcción del motor | Motor EC sin escobillas | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 14,4 V | |
Intervalo de par | 3 Nm - 14 Nm | |
Intervalo de revoluciones | 50 min-1 - 400 min-1 | |
Forma constructiva | Destornillador de barra acodada | |
Peso incluida batería | 1,4 kg | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 071123 711258 | |
EAN / GTIN | 4014586877204 |