{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Quality Dress | GWS 9-115 | |
Consumo de potencia | 900 W | |
Vibraciones máximas según EN | 5 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 115 mm | |
Profundidad de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 2 kg | |
Bloqueo contra rearranque | sí | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077101 9-115 | |
Número del fabricante | 060179B001 |