• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Llave universal

Número de artículo: 623610

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 90 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada; Llave de vaso triangular; Destornillador cuadrado; Llave de vaso hexagonal; Destornillador para Phillips; Destornillador Plano
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623610
Número del fabricante 00 11 04

Descripción

Ejecución:

Llave de vaso en cruz de fundición a presión de zinc con adaptador de plástico y puntas cambiables (Phillips y ranura).

Aplicación:

Para las áreas de calefacción, climatización, sanitarios y construcción.

Idóneo para:

Cuadrado de 5; 7; 8 mm, triángulo de 9 – 10 mm, cuadrado escalonado de 6; 7; 8; 9; 10 mm, hexágono de 3 mm (para tornillos prisioneros), asiento para puntas 1/4 pulgada, ranura en cruz PH2, ranura de 1,0×7 mm.
Cuadrado 5; 6; 8 mm, triángulo 9 mm, horquilla ⌀ 3 – 5 mm, asiento para puntas de 1/4 pulgada con imán, ranura en cruz PH2, ranura 1,2×7 mm y para Torx® TX20 y TX25.