• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de destornilladores para Torx®, con mango transversal 6 piezas

Número de artículo: 625210

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625210
Número del fabricante 1441.

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente resistente y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Volumen de suministro:

1 destornillador n.° 625200: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos