• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mono protector tipo 4/5/6 Tyvek® 600 Plus blanco

Número de artículo: 098304
Descuento
desde  9,95 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
402 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 4

Descripción

Ejecución:

Tyvek® 600 Plus, tipo 4/5/6, modelo CHA5a. Combina las prestaciones del tipo 4 con la durabilidad, la protección y la comodidad de una prenda Tyvek®. Costuras interiores sobrepegadas en caliente para una mayor estanqueidad. Forma de la capucha adaptada de manera ideal para el uso de una máscara de protección respiratoria. Apto para todas las zonas Ex.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 4

Productos adecuados

De la misma serie "Tyvek®"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra