• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de cubrebotas ESD 407 Microgard® 2500 60 piezas

Número de artículo: 098377

Detalles de producto

Datos técnicos

Color blanco
Tipo de producto Cubrezapatos de un solo uso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098377

Descripción

Ejecución:

Cubrebotas de máxima calidad de material MICROGARD® 2500 con costuras de cadena, cordones y suela ESD de PVC. Resistencia mecánica extraordinaria, así como protección contra los líquidos y las partículas. Sin hilachas. Adecuado para números de zapato 42 – 46. Con goma elástica en la abertura.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra