Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P09003

Chaqueta aislante reflectante amarillo

Marca: HOLEX
Gramaje/densidad tejido del material 250
Norma EN ISO 20471
Lavar 30 °C colada de color
Composición del tejido 100 % poliéster
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Chaqueta aislante reflectante amarillo

Envío inmediato
Precio unitario
desde  31,92 €
Más sobre la categoría Chaquetas reflectantes
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Chaqueta aislante reflectante abrigada con cuello alto. Cómoda y agradable gracias al material especialmente ligero. Con elásticos de goma en la cintura y en los puños para evitar la penetración del frío. Ideal como segunda capa bajo chaquetas de protección contra la intemperie.
  • Cremallera de un recorrido.
  • Bolsillo superior y dos bolsillos y laterales con cremallera.
  • Franjas de reflexión en los hombros, las mangas, delante y detrás.

Datos técnicos

Composición del tejido
100 % poliéster 
Lavar
30 °C colada de color 
Gramaje/densidad tejido del material
250 g/m2
Color
amarillo 
Norma
EN ISO 20471