• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta Active azul oscuro

Número de artículo: 090612
Descuento
desde  114,77 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
86 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 294
  • Lavar: 30 °C prendas delicadas

Descripción

Ejecución:

Artículo descontinuado con el logo anterior de GARANT. Chaqueta Active muy elaborada de resistente material exterior de 2,5 capas. Transpirable, estanca al agua y al viento. La chaqueta se puede combinar por un sistema Zip-in con la chaqueta Loft (n.º 090610) o la Heavy-Fleece (n.º 090611) formando una abrigada chaqueta combinada 3 en 1. Los puños ajustables con cierre por adherencia, así como la cintura con cordón corredizo para la regulación del ancho proporcionan una forma ajustada óptima. Costuras selladas para una máxima estanquidad fiable al agua. Con capucha de quita y pon y espalda alargada para mayor comodidad de uso.
  • Cremallera frontal de dos vías de YKK® con protección para la barbilla.
  • Bolsillos laterales con cremallera estanca al agua.
  • Bolsillo de manga con cremallera.

Idóneo para:

Chaqueta Loft GARANT, n.º 090610. Chaqueta de Heavy fleece GARANT, n.º 090611.

Productos adecuados

De la misma serie "Ropa de trabajo"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

Tabla de medidas

GARANT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa GARANT

Talla normal de hombre
Talla DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Medida del pecho 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Medida de la cintura 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Medida de la cadera 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Medida del interior de la pierna 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Longitud brazos 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Altura 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Talla DE 24 25 26 27 28 29
Medida del pecho 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Medida de la cintura 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Medida de la cadera 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Medida del interior de la pierna 76 77 78 79 80 81
Altura 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Talla de hombre delgado
Talla DE 90 94 98 102 106 110
Medida del pecho 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Medida de la cintura 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Medición de glúteos 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Medida del interior de la pierna 83 84 85 86 87 88
Altura 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Mujeres
Tamaños internacionales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Medida del pecho 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Medida de la cintura 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Medida de la cadera 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Medida del interior de la pierna 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Longitud brazos 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Altura 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra