Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P09002

Chaqueta de punto y tela no tejida antracita / negro

Marca: GARANT
Composición del tejido 100 % poliéster
Gramaje/densidad tejido del material 280
Lavar 30 °C prendas delicadas
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Chaqueta de punto y tela no tejida antracita / negro

Envío inmediato
Precio unitario
desde  46,74 €
Más sobre la categoría Chaquetas de punto
Más sobre GARANT

Descripción de producto

Ejecución:

Chaqueta deportiva de punto y tela no tejida con insertos de Softshell en color de contraste en los laterales y los hombros. Transpirable gracias al material de punto y tela no tejida y elástico gracias al material Softshell. Costuras de división en la parte delantera y posterior para un ajuste perfecto. Todas las cremalleras de YKK®.
  • Cremallera frontal de 2 vías de alta calidad.
  • Bolsillos laterales con cremallera.
  • Dobladillo y puños elásticos.
  • Bolsillo con cremallera en la manga izquierda.

Datos técnicos

Composición del tejido
100 % poliéster 
Color
antracita / negro 
Gramaje/densidad tejido del material
280 g/m2
Lavar
30 °C prendas delicadas