Número de artículo: 091152

Chaqueta Pulsación azul oscuro / antracita

Marca: KÜBLER
Composición del tejido 35% algodón
Lavar 60 °C colada de color
Composición del tejido 65% poliéster
Gramaje/densidad tejido del material 260

Chaqueta Pulsación azul oscuro / antracita

a petición
Envío inmediato
14 uds. en stock
Envío desde el fabricante
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
desde  52,40 €

Descripción de producto

Ejecución:

Ropa de trabajo de alta calidad de materiales selectos. Moderno diseño con inteligentes detalles de equipamiento. De una mejor visibilidad se encargan varios elementos reflectantes. Los puntos de carga están sujetados con pasadores para prolongar la duración de sujeción.
Chaqueta de corte entallado y con refuerzo CORDURA® en la zona de las muñecas.
  • Cuello con Inserto elástico cómodo en la nuca.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Dos bolsillos laterales con cierre por botón de presión.
  • Dos bolsillos interiores, uno de ellos con departamento para el móvil.
  • Parte frontal con cremallera y protector de barbilla/mandíbula.
  • Hombros, puños y dobladillo con inserto elástico.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Chaqueta en combinación de colores azul violáceo/negro en n.º 091151.
Una tabla de tallas con las tallas de confección internacionales se encuentra en nuestra página de visión general.

Datos técnicos

Planchar
caliente, hasta un máximo de 200 °C
Blanqueo
no blanquear
Gramaje/densidad tejido del material
260 g/m2
Secar
Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Limpieza química
Limpieza con percloretileno
Color
azul oscuro / antracita
loading spinner image
loading spinner image

Size chart outerwear men

KÜBLER Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand KÜBLER

Men's size
Order size Size DE Size FR Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Sleeve length Height
XS 40-42 34-36 42-44 78-84 69-76 84-91 58-61 162-170
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-99 60-63 168-176
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 100-105 62-65 174-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 106-116 64-67 180-186
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 114-121 66-68 184-189
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 122-129 68-70 187-192
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 130-137 70-72 189-193

This is how to measure