• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Camiseta High Vis negro / amarillo

Número de artículo: 090601
Descuento
desde  31,21 €
Precio válido hasta 31 mar 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
46 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 180
  • Lavar: 40 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

Camiseta High Vis 100 % algodón. Los insertos en color de contraste y material reflectante aseguran una mayor visibilidad, especialmente en la estación oscura.

Productos adecuados

De la misma serie "High Vis"

Promociones y ofertas

Más productos de la oferta especial "Colección de invierno EPIS 2023"

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra