• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Camisa a cuadros rojo / azul marino rojo / azul marino

Número de artículo: 090290
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 67% algodón; 32% poliéster; 1% elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 110
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Blanqueo: no blanquear
  • Limpieza química: No limpiar en seco

Descripción

Ejecución:

Camisa a cuadros clásica con cómoda forma ajustada. Para remangarse las mangas, la camisa tiene un lazo con botón. Cuenta con dos bolsillos superiores con solapa y cierre con botón, uno de ellos con bolsillo para lápiz integrado. Cómoda de llevar, ya sea en el trabajo o en el tiempo libre. Con botones de plástico.

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra