Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P09005

Par de guantes

Marca: HOLEX
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Par de guantes

Envío inmediato
Precio unitario
desde  2,08 €
Precio unitario a partir de 12 uds.
desde  1,74 €
Más sobre la categoría Guantes multiuso
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Guantes de montaje transpirables con revestimiento de nitrilo PU basado en agua para tareas con una máxima necesidad de precisión, flexibilidad y tacto en entornos de trabajo secos y con poco aceite. Superficie con estructura especialmente fina gracias al sistema de acabado de alta calidad. Larga duración de la vida útil por su gran resistencia a la abrasión. Exento de DMF.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Datos técnicos

Material de base
Lycra®, poliamida 
Color
negro / gris 
Intervalo de aplicación
Precisión 
Recubrimiento
PU, espuma de nitrilo 
EN 388:2016
4131X 
Ropa estándar
Oeko-Tex Standard 100