Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P09006

Par de guantes KX-01 DUSK

Marca: Karbonhex
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Par de guantes KX-01 DUSK

Envío inmediato
Precio unitario
desde  14,14 €
Precio unitario a partir de 12 uds.
desde  11,78 €
Más sobre la categoría Guantes especiales
Más sobre Karbonhex

Descripción de producto

Ejecución:

Guante protector extremadamente ajustado y ligero con recubrimiento perfilado Hex-Grip de silicona en la palma y las puntas de los dedos. Extraordinario confort y gran comodidad de uso para múltliples aplicaciones en el ámbito de la mecánica de precisión.
  • Material de base muy delgado (0,5 mm), cosido a mano, con una gran durabilidad.
  • Muy buena sujeción gracias al recubrimiento Hex-Grip de silicona.
  • Dorso de la mano de lycra reforzada para una mayor libertad de movimiento.
  • Apto para pantallas táctiles.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Datos técnicos

Color
negro / gris 
Característica de los guantes
Apto pata pantalla táctil 
EN 388:2016
3121X