Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P09010 200

Tapón de protección auditiva HOLEX 200

Marca: HOLEX
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Tapón de protección auditiva HOLEX 200

Envío inmediato
Precio unitario
€17,15
200
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Gracias a su forma cónica, el tapón de protección auditiva de poliuretano de adaptación automática ofrece un muy buen ajuste, también en conductos auditivos de diferentes tamaños. La superficie cerrada evita el la acumulación de suciedad. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Caja de cartón de entrega con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.

Datos técnicos

Material tapones
Poliuretano 
Valor SNR (coeficiente de aislamiento)
34 dB(A)
Contenido
200 par
Embalaje
por pares