• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares E-A-R™ Ultrafit™ 20

Número de artículo: 097610

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 20 dB(A)
Material tapones TPE
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097610

Descripción

Ejecución:

Gracias a las laminillas del E-A-R™ Ultrafit™ 20 de elastómero termoplástico no se necesita una adaptación de tamaño. El tapón se caracteriza por un asiento agradable un efecto protector óptimo. La técnica de filtro patentada garantiza una comprensión óptima del lenguaje. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra