• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 100 pares 1110

Número de artículo: 097555

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097555
EAN / GTIN 4001895874826

Descripción

Ejecución:

El tapón de protección auditiva 1110 está fabricado de espuma de poliuretano hipoalergénico. Superficie lisa que repele la suciedad. La forma cónica garantiza un buen ajuste, y el coeficiente de aislamiento elevado ofrece una protección segura en caso de niveles de ruido elevados. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra