• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sensores infrarrojos EX-CO2

Número de artículo: 097208 EX-CO2

Detalles de producto

Datos técnicos

CAS AL
1A004C
Código SH AL
00
Sensor para el tipo de gas Metano; Propano; Etileno; Dióxido de carbono
Tipo de producto Sensores de medición de gas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097208 EX-CO2
EAN / GTIN 4026056011926

Descripción

Ejecución:

Los sensores se pueden instalar en el aparato básico X-am 5600, en un práctico sistema de unidades normalizadas. En el caso de los sensores del tamaño XXS se pueden combinar, como máximo, tres sensores. En el caso de los sensores infrarrojos se puede instalar, como máximo, un sensor.
Sensor infrarrojo DUAL. Medición de hidrocarburos explosivos y combustibles en el ámbito del límite inferior de explosión (LIE), así como concentraciones tóxicas de dióxido de carbono en el aire ambiente. Para aplicaciones en las cuales son importantes tanto sustancias explosivas como dióxido de carbono, por ejemplo en la gestión de aguas residuales.

Idóneo para:

Aparato básico n.° 097205

Condiciones del suministro:

Capacidad de medición: CxHx: 0 – 100 % en vol.
CO2: 0 – 5 % en vol.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra