{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MILES | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S3 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
Seguridad antiperforación | Acero | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad de la suela | Suela de rebote | |
Número de zapato UE | 44 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 092257 44 | |
EAN / GTIN | 4030839209868 | |
Número del fabricante | 729451-44 |