Ejecución:
Zapato de seguridad de la serie ELTEN TRAINERS.
- Material superior de mezcla de material: Cuero vacuno, cuero de nobuc hidrofugado y material textil.
- Forro de tejido transpirable para un clima de zapato agradable.
- Lengüeta cerrada, acolchada.
- Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
- Suela TPU/PU TRAINERS, antideslizante.
- Recubierta de TPU.
- Dotación ESD.
Zapato de seguridad de
cuero nobuk y vacuno hidrófobo.
- Transpirable y especialmente resistente contra el desgaste.
- Tira en el talón para facilitar la entrada.
Norma:
EN ISO 20345 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Mercancía almacenada en los números UE 40 – 46. Se puede pedir en los números UE 40 – 48.