Ejecución:
Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para un confort climático excelente. La humedad y el calor sobrantes se dirigen rápidamente hacia fuera. El cuero resistente al agua que es transpirable al vapor de agua contribuye a un clima interior óptimo en el zapato.
- Material exterior de cuero nobuc Oily, combinado con insertos de tela transpirables.
- Lengüeta cerrada.
- Reflectores de seguridad.
- Suela Perbunan Dynamics, gris antracita.
- Protección reforzada en las puntas.
- Suela de cuero auténtico.
- Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 47.