• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de cordones gris/negro SENSATION UP Mid ESD, S3

Número de artículo: 092261
Descuento
desde  88,12 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
14 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SENSATION UP con moderno estilo de tiempo libre.
  • Materiales superiores hidrófobod: tela de estilo vaquero y cuero nobuc.
  • Forro de tejido transpirable, BIOACTIVE para una agradable sensación en el pie.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela TPU/PU UP, antideslizante.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Volumen de suministro:

Incluye cordones extra en negro.

Productos adecuados

De la misma serie "SENSATION UP"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra