Ejecución:
Zapato de seguridad de la serie TRAINERS.
- Forro de tejido transpirable.
- Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
- Suela TPU/PU TRAINERS, antideslizante.
- Recubierta de TPU para proteger el material superior.
- Dotación exenta de metal y de piel.
- Reflectores de seguridad.
- Dotación ESD.
- Material exterior de microfibra hidrófoba Fashmo™ y material textil hidrófobo CORDURA®. Repelente del agua y la suciedad, resistente al rasgado y a la fricción, transpirable.
- Lengüeta cerrada, acolchada.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 47.