Ejecución:
Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo.
- Material del forro Distance Mesh.
- Cubierta protectora para los dedos 100 % exenta de metal uvex xenova®.
- Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
- Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
- Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
- Dotación ESD.
Bota con cordones, material superior de micro terciopelo de alta tecnología y cuello acolchado blando. así como con lengüeta para el polvo acolchada.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.