Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P09007 CLEAR

Gafas protectoras integrales 6X3 CLEAR

Marca: UNIVET s.r.l.
Ejecución Sobregafas
Protección UV Estándar
Recubrimiento discos No se empañan
Recubrimiento discos resistente a los arañazos
Material lunas Policarbonato
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Gafas protectoras integrales 6X3 CLEAR

Reposición
Precio unitario
10,30 €
CLEAR
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Gafas integrales
Más sobre UNIVET s.r.l.

Descripción de producto

Ejecución:

Modernas gafas integrales con cristal panorámico. El apoyo blando para la cara asegura un asiento agradable y seguro. Óptimas para el uso en combinación con otros EPI, por ejemplo máscaras de protección respiratoria. El sistema de ventilación indirecto asegura un clima agradable para los ojos y garantiza la protección contra gotas y salpicaduras. Sin empañar, resistente a los arañazos. Adecuado para personas que llevan gafas.

Norma:

EN 166; EN 170

Datos técnicos

Ejecución
Sobregafas 
Material lunas
Policarbonato 
Recubrimiento discos
No se empañan ; resistente a los arañazos 
Protección UV
Estándar 
Identificación del cristal
2C-1,2 U 1 BT9KN