• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Gafas de protección de soldador 5

Número de artículo: 096826 5
  • Ejecución: Sobregafas

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 5 1 S
Recubrimiento discos resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Ejecución Sobregafas
Nivel de protección filtro IR 5
Tipo de producto Gafas de soldador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096826 5
EAN / GTIN 4045197872111

Descripción

Ejecución:

Sobregafas sencillas para trabajos de soldadura ocasionales. Buena protección de los ojos gracias al cristal inclinado en los laterales y en la zona frontal. Sin metal ni silicona.

Norma:

EN 166; EN 169

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra