• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Sobregafas para usuarios de gafas uvex super OTG

Número de artículo: 096560
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos
  • Protección UV: UV400
  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Sobregafas

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FKN
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos
Protección UV UV400
Material lunas Policarbonato
Ejecución Sobregafas
ID del fabricante 9169.260
Tipo de producto Sobregafas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096560

Descripción

Ejecución:

Sobregafas con patillas de diseño innovador, combinan las ventajas de las gafas de patillas con las cualidades de uso de las cintas de cabeza. La zona ocular queda bien cubierta por las gafas. Permanentemente sin empañar, así como extremadamente resistente a los arañazos y los productos químicos gracias al recubrimiento uvex supravision excellence. Se lleva también con gran comodidad sobre gafas graduadas.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra