Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Menú
Número de artículo: P09008 CLEAR

Set de gafas de protección CLEAR

Marca: HOLEX
Característica del marco Patillas desmontables
Característica del marco Almohadillas en las patillas
Recubrimiento discos no se empaña
Material lunas Policarbonato
Protección UV Estándar
Recubrimiento discos resistente a los arañazos
Precio de promoción válido hasta 31-jul-2019

Set de gafas de protección CLEAR

Envío inmediato
Precio unitario
5,39 €
CLEAR
Este es un artículo de Promoción 100 años Hoffmann. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí
Más sobre la categoría Gafas de patillas
Más sobre HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Gafas protectoras de 2 componentes con diseño moderno. Para una protección adicional, p. ej. con una elevada carga de polvo, a las gafas de puede fijar opcionalmente un marco de espuma. Con patillas extraíbles y cinta para la cabeza para un mejor asiento estanco. Resistente a los arañazos y sin empañar por ambos lados gracias a un recubrimiento de los cristales de alta calidad.

Norma:

EN 166; EN 170

Volumen de suministro:

Gafas protectoras con patillas, incluido marco de espuma y cinta de la cabeza.

Datos técnicos

Característica del marco
Almohadillas en las patillas ; Patillas desmontables 
Material lunas
Policarbonato 
Protección UV
Estándar 
Recubrimiento discos
no se empaña ; resistente a los arañazos 
Identificación del cristal
2C-1,2 HO 1 FTKN