• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras para visitantes

Número de artículo: 096808
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1 FT CE
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096808
EAN / GTIN 4045197491411

Descripción

Ejecución:

Gafas de visitante, con peso reducido. Ideales para el empleo por poco tiempo con solicitación ligera.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra