• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras cómodas uvex super fit

Número de artículo: 096510
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos
  • Protección UV: UV400
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos
Protección UV UV400
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Almohadillas nasales ajustables
Material lunas Policarbonato
ID del fabricante 9178.265
Peso 21 g
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096510

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras en modo de construcción ultraligero de polímeros de alta tecnología, con un peso de solo 21 g. El cristal delgado con recubrimiento uvex supravision excellence ofrece claridad óptica y protección óptima frente a riesgos mecánicos. Gracias a la gran flexibilidad de la montura y a sus patillas suaves y manejables, las gafas alcanzan una forma adaptada perfecta con asiento antideslizante.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra