• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras cómodas uvex skyguard NT

Número de artículo: 096540
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos
  • Protección UV: UV400
  • Característica del marco: Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos
Protección UV UV400
Característica del marco Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
ID del fabricante 9175.260
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096540

Descripción

Ejecución:

Gafas de patillas con protección integral. El apoyo TPU fijomoldeado por inyección protege por completo los ojos frente a las partículas volantes. Asiento agradable gracias a la adaptación de la longitud y la inclinación de las patillas. Se mantiene sin empañar por dentro y resiste los arañazos por fuera gracias al recubrimiento uvex supravision excellence.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra