• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras cómodas Millennia® 2G

Número de artículo: 096329
  • Recubrimiento discos: resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 HON 1 FTK
Recubrimiento discos resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096329

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras sencillas con campo de visión de 180° sin distorsión / inclinación. Cobertura óptima de la zona ocular protege los ojos y la zona temporal frente al efecto de los golpes y la proyección de partículas. Cinta de gafas deportiva incluida en el volumen de suministro. Resistencia alta a los arañazos.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra