• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras cómodas MAXIM™ Ballistic

Número de artículo: 096215
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Inclinación estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 3M 1 FT
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos
Protección UV Estándar
Característica del marco Inclinación estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096215

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras ligeras con nuevo recubrimiento RAS resistente para una resistencia a los arañazos cinco veces superior. El cristal curvado asférico ofrece una perfecta visión de 180° sin distorsión. Gracias a las patillas cortas y planas, estas gafas se pueden utilizar perfectamente en combinación con otros EPP, y, gracias a sus posibilidades de ajuste, se adaptan óptimamente a cualquier forma de cabeza.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos