Ejecución:
Casco cómodo con capuchón de golpe integrado según EN 812 y visera de policarbonato para la protección ocular verificada frente a peligros mecánicos y químicos. Un sistema de carraca permite adaptar individualmente el casco de ajuste perfectamente equilibrado.
Aplicación:
Campos de aplicación donde se utiliza una protección respiratoria con ventilador y no se requiere una gorra con casquete según EN 812.
Campos de aplicación donde se utiliza una protección respiratoria con ventilador, pero no se requiere ninguna protección para la cabeza según EN 397.
Norma:
EN 12941 nivel de protección TH2 o TH3; EN 166; EN 812
EN 12941 nivel de protección TH2 o TH3; EN 166
Idóneo para:
- N.° 097175 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR800
- N.° 097281 Versaflo™ TR600
- N.° 097180 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR300+