• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Visera transparente con cinta elástica Energy Visor

Número de artículo: 097835

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Triacetato
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097835
EAN / GTIN 4017765037611

Descripción

Ejecución:

Visera transparente para arcos de luz parásita de la clase de calidad 1. Visera transparente para el uso en tareas de instalación eléctrica o en el suministro de energía donde existe peligro por arcos de luz parásita (hasta 4 kA). Soporte de casco de plástico con cinta elástica de 3 mm de grosor para la fijación segura. Regulable en continuo. Material: Triacetato de alta resistencia térmica, 1,4 mm.

Norma:

EN 166; EN 167; EN 168; EN 170; DIN VDE 0680-1; GS-ET-29

Idóneo para:

Casco protector de electricista BOP ENERGY 3000 - n.º 097807

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra