Ejecución:
Casco de seguridad ligero de polietileno de alta densidad con
rigidez lateral aumentada mediante un perfil interior de doble pared. Muy apropiado para el uso al aire libre y a bajas
temperaturas de hasta -20 °C. La
amplia superficie frontal ofrece una zona para imprimir de 5 x 5 cm. Con
ventilación lateral regulable.
- Cinta de correa de 4 puntos, regulable en altura
- Asiento Euro-Slot de 30 mm
- Banda antisudor de cuero ecológico
- Forma recta con canal para la lluvia
- Con cerrojo
Aplicación:
Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.
Norma:
DIN EN 397
Idóneo para: