• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Dispositivo protector contra caídas de altura PEANUT I 1,8 m

Número de artículo: 098145 1,8

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 360
Peso 1,58 kg
Longitud cable metálico 1,8 m
Longitud 1,8 m
Tipo de producto Dispositivo protector contra caídas de altura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098145 1,8
Número del fabricante HSG-021-1,8-8

Descripción

Ejecución:

Dispositivo protector contra caídas de altura ultracompacto PEANUT I con mosquetón KOBRA TRI para el uso en plataformas elevadoras de trabajo. El amortiguador One-4-all permite un peso de uso de entre 50 kg y 135 kg. Apropiado para el uso en cantos.

Norma:

EN 360
EN 354