• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amortiguador de caída Skysafe Pro Flex Y acero 1,8 m

Número de artículo: 098128 1,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Skysafe Pro Flex
Longitud 1,8 m
Peso 2,2 kg
Mosquetón FS 90 ST
Amplitud de apertura máxima del mosquetón 50 mm
Tipo de producto Amortiguador de caída

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098128 1,8
EAN / GTIN 4030281180678
Número del fabricante L-0561-1,8

Descripción

Ejecución:

Medio de unión con novedoso sistemade amortiguación e indicador anticaída para un margen de peso amplio de 50 a 140kg con un choque de retención reducido. Resistencia final 22 kN antes y después de la caída dinámica. Limitación del choque de retención en caso de caída a menos de 6 kN. Apropiado para el uso en cantos.
Skysafe Pro Flex Y acero (tramo en Y). Para una protección anticaídas permanente. Apertura máxima del mosquetón 50 mm.

Norma:

EN 354; EN 355

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Skysafe Pro Flex"

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra