Ejecución:
El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Tipo 2GP90 de resistencia media. Sellado fiable de las carcasas de fundición y de los cordones de soldadura. También para asegurar y fijar posteriormente tornillos pequeños y piezas cilíndricas.
Aplicación:
Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. Resistencia media: separación posible con herramientas normales. De alta resistencia: separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).
Nota:
Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.°
088004.