• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fijador de roscas 2GP70

Número de artículo: 088062
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Tipo 2GP70 de alta resistencia. Para la fijación de espárragos, rodamientos de bolas y rodamientos que normalmente no se tienen que aflojar. Para uniones atornilladas sometidas a grandes esfuerzos.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. Resistencia media: separación posible con herramientas normales. De alta resistencia: separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus"