• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pinza de fijación BEAMTAC 2.0

Número de artículo: 098192 2.0

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 2 kg
Tipo de producto Pinza de tope

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098192 2.0
Número del fabricante AP-075

Descripción

Ejecución:

BEAMTAC 2.0. Pinza de fijación móvil para vigas de acero. Ancho de ajustable de forma flexible: 90 - 380 mm. Peso máx. admisible 140 kg.

Norma:

EN 795

Descargas y documentos