{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Código ISO plaquita de corte | VCMT 110304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HBX020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PM | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261469 HBX020 |