• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante galvanizado con par de travesaños

Número de artículo: 990320
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
181 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Grosor estante: 38
  • Material: galvanizado

Descripción

Ejecución:

Travesaños para enganchar en bastidores verticales. El estante galvanizado se coloca sobre el par de travesaños.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación.
En el par de travesaños se puede colocar una placa de vidrio o de madera.

Lacado:

Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.