Ejecución:
Bastidor de entramado estable de perfiles de montantes de acero galvanizado, laminados en frío, con tirantes horizontales y diagonales. Travesaños longitudinales con bridas de 3 ganchos atornillada para una unión positiva y resistente con los montantes de estantería. Cada travesaño longitudinal tiene 2 pasadores de seguridad para evitar que se levante de forma involuntaria.
La cubierta de los compartimentos de los tableros de viruta se coloca entre los travesaños longitudinales. Calidad: 22 mm, compactado normalmente.
Las cargas indicadas son válidas para una carga distribuida uniformemente.
Carga máxima por compartimento:
con altura de compartimento de 500 mm: 3500 kg,
con altura de compartimento de 750 mm: 3000 kg,
con altura de compartimento de 1000 mm: 2700 kg,
con altura de compartimento de 1250 mm: 2300 kg,
con altura de compartimento de 1500 mm: 1800 kg.
Lacado:
Soporte galvanizado, travesaños longitudinales RAL 5010 en azul de genciana con recubrimiento de polvo.
Nota:
- Las fijaciones al suelo no están incluidas en el volumen de suministro.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
- Al cargar con montacargas se precisa un saliente de soporte de 500 mm.