Ejecución:
Estantería para palés de bastidores perfilados de acero laminados en frío y altamente resistentes. Rigidez elevada de los bastidores gracias a su forma especial: Atornillado para un bastidor entramado resistente con tirantes horizontales y diagonales. Travesaños longitudinales con bridas de enganche de 5 ganchos soldadas para una unión en arrastre de fuerza y en arrastre de forma con los montantes de estantería. Incluye anclaje al suelo.
Soporte anchura perfil 75 mm, altura del travesaño 100 mm.
Norma:
DIN EN 15635, regla DGUV 108-007
Volumen de suministro:
Estantería básica: 2 bastidores perfilados, travesaños longitudinales, 8 anclajes al suelo, 2 rótulos de capacidad de carga.
Estantería de ampliación: 1 bastidor perfilado, travesaños longitudinales, 4 anclajes al suelo.
Lacado:
Soporte galvanizado, largueros RAL 5010 azul de genciana con recubrimiento de polvo.
Nota:
- En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
- Apropiado para zonas sísmicas 1 sin cálculo estático adicional.